Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de poche à LED ultrapuissante WX5
Avec une cartouche de piles pour faciliter le remplacement des piles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Mécanisme de mise au point coulissant réglable d'une seule main
Plus convivial et plus efficace que les mécanismes rotatifs traditionnels.
Technologie à lentille réfléchissante
Réflecteur + lentille = lentille réfléchissante pour une efficacité optimale de la lumière.
Contacts plaqués or dur.
Protection anticorrosion optimale
Différents modes
Mode normal 100 % + mode économie d'énergie 15 %
Piles non fournies dans le contenu de la livraison
Convient aux inspections visuelles locales DIN EN 13018
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!