Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Lampe à LED Xtreme Power XP5
Lampe à LED Xtreme Power XP5 - 1
Lampe à LED Xtreme Power XP5 - 2
Lampe à LED Xtreme Power XP5 - 3
Lampe à LED Xtreme Power XP5 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe à LED Xtreme Power XP5

Rechargeable, orientable et à intensité variable

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Batterie Xtreme Power (LiFePo4)


  • Plus de cycles de charge (≥ 5 000)

  • Faible décharge spontanée


6 modes d'éclairage


Faible, puissant, clignotement, SOS, stroboscope, position



Interrupteur multifonction (confort)


Contrôle facile et rapide des modes d'éclairage individuels



Mécanisme de mise au point coulissant réglable d'une seule main


Confortable et bien plus facile à utiliser que les mécanismes rotatifs traditionnels



Fonction d'éclairage d'urgence en cas de panne de courant



Système de gestion de l'énergie


  • Indicateur de charge : l'interrupteur marche/arrêt affiche l'état de charge actuel (rouge = en charge, vert = chargé)

  • Indicateur de batterie: l'interrupteur marche/arrêt affiche le niveau de batterie actuel (vert = 100-20 %, jaune = ≤ 20 %, rouge = ≤ 5 %)
  • pendant 3 secondes


Verrou de transport


Empêche toute activation accidentelle de l'éclairage



Contacts plaqués or dur


Protection optimale contre la corrosion