Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe d'intérieur/montée en saillie à LED 12 V Avec interrupteur marche/arrêt
Avec interrupteur marche/arrêt
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Angle de faisceau : 100°
- Réduction du bruit selon la norme 95/54/CE
- Classe de protection IP30
- Boîtier en aluminium avec caches d'extrémité ABS résistant aux chocs
- Température de couleur : 4 000 K
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!