Ce spot LED haute puissance encastré en acier inoxydable se caractérise par une puissance élevée de 7,5 W et un indice nominal de rendu des couleurs remarquablement élevé > 97.
Avec un angle de faisceau de 80°, il est parfaitement adapté à l'éclairage d'ambiance. Disponible en blanc chaud (3 000 K) et blanc neutre (4 000 K).
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!