Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
L'éclairage encastré 5 W carré de couleur acier inoxydable avec 12 LED à longue durée de vie de 416 mW est disponible dans deux couleurs d'éclairage différentes : Blanc chaud (3 000 K) et blanc neutre (4 000 K).
Le flux lumineux est de 275 lm pour les deux versions et assure un éclairage d'ambiance agréable avec un angle de faisceau de 110°. L'éclairage offre un très bon rendu des couleurs.
Installation simple et rapide avec clips de montage en plastique intégrés dans le boîtier.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!