Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Avec son angle de faisceau de 110°, cet éclairage LED encastré carré en plastique est particulièrement adapté pour l'éclairage ambiant d'une pièce et peut être utilisé dans la cuisine, la salle de bain, le séjour et le mobilier de chambre, ainsi que dans les étagères et les armoires.
Ce luminaire encastré est disponible dans différentes couleurs, ainsi qu'en blanc chaud (3 300 K) et blanc neutre (4 000 K). Lumière sans UV.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!