Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Cet éclairage LED encastré en plastique présente une faible profondeur d'installation de 12 mm, ce qui en fait un incontournable à installer dans les cuisines, les salles de bain, les séjours et le mobilier de chambre, ainsi que les étagères et les armoires.
Il est disponible en blanc chaud (3 300 K) et blanc neutre (4 000 K) ainsi que dans différentes versions de surface et de couleurs.
Avec son grand angle de faisceau de 110°, ce produit est idéal pour un éclairage d'ambiance dans une pièce.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!