Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Eclairage intégré EBL-12-Eye
Eclairage LED 12 V de haute qualité ; la tête de lampe peut être pivotée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Spot en aluminium discret avec tête de lampe pivotante et 18 LED extra-longue durée de vie de 110 mW ; la couleur blanche est réglable à l'infini entre 2 700 et 6 500 K.
Son diamètre d'installation de 42 mm permet d'intégrer facilement le spot encastrable dans le mobilier du séjour, les étagères ou les armoires. Un angle de faisceau de 64° permet un éclairage marqué de zones ou objets spécifiques.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!