Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Eclairage intégré EBL-12-6
Eclairage intégré EBL-12-6 - 1
Eclairage intégré EBL-12-6 - 2
Eclairage intégré EBL-12-6 - 3
Eclairage intégré EBL-12-6 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Eclairage intégré EBL-12-6

Eclairage LED 12 V

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Avec sa belle lumière de surface blanche, réglable à l'infini entre 2 700 et 6 500 K, cet éclairage LED encastré en plastique de couleur acier inoxydable est particulièrement adapté pour être intégré dans le séjour et le mobilier de chambre à coucher, les étagères et les armoires.


La caractéristique la plus impressionnante de ces spots à 120 LED extra-longue durée de 46 mW est qu'ils sont invisibles. L'angle de faisceau de 119° est idéal pour un éclairage d'ambiance.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !