Avec sa belle lumière de surface blanche, réglable à l'infini entre 2 700 et 6 500 K, cet éclairage LED encastré en plastique de couleur acier inoxydable est particulièrement adapté pour être intégré dans le séjour et le mobilier de chambre à coucher, les étagères et les armoires.
La caractéristique la plus impressionnante de ces spots à 120 LED extra-longue durée de 46 mW est qu'ils sont invisibles. L'angle de faisceau de 119° est idéal pour un éclairage d'ambiance.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!