Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de travail larges surfaces LED WGL2 360°, 80 000 lumens
Les segments lumineux peuvent être allumés et éteints individuellement (360° / 180°). Variation d'intensité réglable à l'infini.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Panneau à LED avec 8 modules de LED Xpect2 haute efficacité (env. 140 lm/W)
- Montage rapide par une seule personne
- Faibles sollicitations au vent
- Filtres opalescents pour un phare de travail agréable et non éblouissant
- Logement résistant aux chocs et à la casse (IK10)
- Technologie de refroidissement passif permettant une résistance à l'usure (sans entretien)
- Anneau de levage mâle pour suspension
- Câble d'alimentation secteur Ölflex® 540 P haute qualité
- Logement : Acier revêtu par poudre, polyamide 6
Adaptateur pour trépied nécessaire uniquement avec le trépied à crémaillère réf. 09811021. Trépied en acier inoxydable avec amortissement pneumatique, réf. 09811031 équipé d'une tige standard de 30 mm (DIN 14640).
| SUPPORT TREPIED POUR LAMPES DE TRAVAIL A LED/ECLAIRAGE GRANDES SURFACES | |||||||
| Trépied Premium Acier zingué galvanisé réf. 0981 101 1 | ![]() | Trépied à crémaillière Acier zingué galvanisé réf. 0981 102 1 | ![]() | Trépied avec avec amortissement pneumatique Acier inoxydable réf. 0981 103 1 | ![]() | ||
| Lampe LED grandes surfaces WGL 2 360° 80 000 lm réf. 0981 180 851 | ![]() | Lampe trop lourde pour un trépied de qualité supérieure. Le montage de la broche DIN sur la lampe n'est pas compatible avec le trépied Premium. | Adaptateur pour trépied 28 mm/30 mm inclus dans le contenu de la livraison. | ![]() | Aucun adaptateur de trépied requis. Le trépied en acier inoxydable avec amortisseur pneumatique est doté d'une broche DIN de 30 mm. | ||
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Pour les travaux de construction et d'assemblage, les événements sportifs et de loisirs, les opérations de sauvetage, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!