Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Lampe de travail larges surfaces LED WGL1 360°, 40 000 lumens
Lampe de travail larges surfaces LED WGL1 360°, 40 000 lumens - 1
Lampe de travail larges surfaces LED WGL1 360°, 40 000 lumens - 2
Lampe de travail larges surfaces LED WGL1 360°, 40 000 lumens - 3
Lampe de travail larges surfaces LED WGL1 360°, 40 000 lumens - 4
Lampe de travail larges surfaces LED WGL1 360°, 40 000 lumens - 5
Lampe de travail larges surfaces LED WGL1 360°, 40 000 lumens - 6
Lampe de travail larges surfaces LED WGL1 360°, 40 000 lumens - 7
Lampe de travail larges surfaces LED WGL1 360°, 40 000 lumens - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe de travail larges surfaces LED WGL1 360°, 40 000 lumens

Les segments lumineux peuvent être allumés et éteints individuellement (360° / 180°). Variation d'intensité réglable à l'infini.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Panneau à LED avec 4 modules de LED Xpect2 haute efficacité (env. 140 lm/W)

  • Montage rapide par une seule personne

  • Faibles sollicitations au vent

  • Filtres opalescents pour un phare de travail agréable et non éblouissant

  • Logement résistant aux chocs et à la casse (IK10)

  • Technologie de refroidissement passif permettant une résistance à l'usure (sans entretien)

  • Anneau de levage mâle pour suspension

  • Boulon de rechange pour émission de lumière vers le bas et vers le haut

  • Câble d'alimentation secteur Ölflex® 540 P haute qualité

  • Logement : Acier revêtu par poudre, polyamide 6
Indication

Adaptateur pour trépied nécessaire uniquement avec le trépied à crémaillère réf. 09811021. Trépied en acier inoxydable avec amortissement pneumatique, réf. 09811031 équipé d'une tige standard de 30 mm (DIN 14640).

SUPPORTS TREPIED POUR PHARES DE TRAVAIL A LED/ECLAIRAGE GRANDES SURFACES
Trépied Premium
Acier zingué galvanisé
Réf. 0981 101 1
Trépied à crémaillière
Acier zingué galvanisé
Réf. 0981 102 1
Trépied avec amortissement pneumatique
Acier inoxydable
Réf. 0981 103 1
Lampe LED pour grandes surfaces
WGL 2 360° 40 000 lm
Réf. 0981 180 841
Lampe trop lourde pour un trépied Premium.

Le montant de la lampe pour le pivot DIN n'est pas compatible avec le trépied Premium.
Adaptateur pour trépied 28 mm/30 mm
inclus dans la livraison.
Aucun adaptateur de trépied requis.
Le trépied en acier inoxydable avec amortisseur pneumatique est doté d'un pivot DIN de 30 mm.
Domaine d'application