Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Lampe de travail LED POWERTUBE 360° pour embout mâle 30 mm/DIN 14640
Lampe de travail LED POWERTUBE 360° pour embout mâle 30 mm/DIN 14640 - 1
Lampe de travail LED POWERTUBE 360° pour embout mâle 30 mm/DIN 14640 - 2
Lampe de travail LED POWERTUBE 360° pour embout mâle 30 mm/DIN 14640 - 3
Lampe de travail LED POWERTUBE 360° pour embout mâle 30 mm/DIN 14640 - 4
Lampe de travail LED POWERTUBE 360° pour embout mâle 30 mm/DIN 14640 - 5
Lampe de travail LED POWERTUBE 360° pour embout mâle 30 mm/DIN 14640 - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe de travail LED POWERTUBE 360° pour embout mâle 30 mm/DIN 14640

Peut être utilisée comme éclairage au sol, sur trépied ou suspendu avec support de trépied intégré

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Lumière douce, agréable et sans ombre pour un travail sans fatigue

  • Panneau LED avec LED SMD haute efficacité (130 lm/W)

  • Faible charge du vent

  • Boîtier résistant aux chocs et incassable (IK 08)

  • Câble BQ-F en polyuréthane haute qualité de couleur rouge vif

  • Sans changement d'ampoule

  • Faible consommation d'énergie

  • Montage rapide par une seule personne

  • Installation et démontage rapides sans temps de refroidissement grâce au refroidissement passif

  • Cinq pieds en caoutchouc pour un appui sûr

  • Fabriqué en Allemagne
Homologation

Lumière testée pour une utilisation avec une température de surface limitée conformément à la norme DIN EN 60598-2-24

Indication

Homologué pour les conditions difficiles.


Domaine d'application

Lumière testée pour une utilisation avec une température de surface limitée conformément à la norme DIN EN 60598-2-24