Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe LED intérieure étroite/montée en saillie, 12 volts
Pour éclairer l'habitacle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec interrupteur marche/arrêt
- Type de protection IP 20
- Boîtier en aluminium
- Couvercle en plastique
- Câble de raccordement de 1 m – double conduite avec extrémités ouvertes
- Température de couleur blanc neutre 4 500 K
- Plage de température -25 °C à +70 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!