Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4
3 modes d'éclairage : éclairage intense (800 lumens), éclairage moyen (250 lumens) et éclairage faible (100 lumens). La lampe torche peut être rechargée directement ou via la station de charge.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Système de charge magnétique résistant à la saleté et facile à nettoyer — réduction importante des risques de panne
- Technologie à lentille réfléchissante pour une efficacité optimale d'éclairage
- Contacts durs en plaqué-or pour une protection anticorrosion optimale
- Mécanisme de réglage par rotation interne pour basculer entre le faisceau uniforme à courte portée (diffus) et le faisceau concentré à longue portée (focalisé)
- Haut niveau de protection (IP67)
- Protection intégrée contre le roulement
- Surface antidérapante
- Interrupteur sur le capuchon d'extrémité
- Indicateur d'état de charge/de niveau de la batterie (4 LED vertes)
Convient pour les inspections visuelles locales DIN EN 13018
Support de casque adapté aux casques dotés de supports latéraux Euroslot de 30 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!