Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lames de scie sauteuse

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Lames de scie sauteuse

LAMES DE SCIE SAUTEUSE POUR LES PROFESSIONNELS

Würth propose des lames de scie sauteuse et les accessoires correspondants aux professionnels, pour une découpe précise des pièces en bois, en plastique, en verre et en acier. Nous vous proposons une gamme complète de lames de scie sauteuse dans différents modèles et vous donnons volontiers des conseils d'utilisation.

DES LAMES ROBUSTES POUR UN TRAVAIL PLUS EFFICACE

Les lames de scie sauteuse dotées des fameuses articulations en T sont très pratiques et efficaces. En fonction du matériau à couper ou à scier, vous pouvez utiliser des lames de scie sauteuse fabriquées dans différents matériaux. Les lames les plus courantes sont en acier doux. Ce type de lame est idéal pour couper le bois, la mélamine et le stratifié. Les lames de scie sauteuse en acier HSS rigide (le matériau d'une perceuse) et bi-métal sont résistantes à la surchauffe et à la torsion. Elles sont préférées pour la coupe de la plupart des plastiques et des métaux tels que le cuivre, le fer, l'aluminium, l'acier inoxydable, etc. Pour les alliages ou les aciers spéciaux, le modèle en carbure de tungstène est plus adapté car il s'agit d'un matériau très dense. Une scie fabriquée dans ce matériau, mais sans dents, peut également être utilisée pour couper le verre, les tuiles et la céramique.

POUR TOUS LES TRAVAUX DE COUPE ET DE SCIAGE

Würth vous propose de choisir entre différentes formes de dents, en fonction de votre projet. Une forme de denture fine permet de bonnes coupes droites ou libres et est idéale pour les métaux ferreux. Les lames à denture moyenne sont idéales pour couper le bois et le PVC. Les dents grossières, quant à elles, sont idéales pour couper des matériaux d'une épaisseur relativement importante. Elle permet une coupe plus grossière et offre moins de précision.

DOMAINES D'APPLICATION PAR COULEUR

Pour le choix des lames de scie sauteuse, il existe quatre couleurs différentes en fonction du matériau à traiter :

  • Beige: Bois
  • Bleu: Métal
  • Gris: Matériaux de construction
  • Vert: Acier inoxydable

TYPES DE TRAVAUX ET CHOIX DES LAMES

  • Choisissez un couteau à lame tranchante et ondulée pour les travaux de coupe.
  • Choisissez une lame tranchante pour les travaux de finition.
  • Pour les finitions et les travaux de précision, choisissez un couteau à lame tranchante et dénudée.

QUALITÉ DES LAMES

Il existe trois niveaux de qualité pour les lames de scie sauteuse :

  • 3 étoiles: Lame de scie haute performance et longue durée de vie pour les applications extrêmes, les vitesses et les fréquences de coupe élevées.
  • 2 étoiles: Lame de scie pour les applications lourdes.
  • 1 étoile: Lame de qualité standard pour les applications traditionnelles.