Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lames de scie sabre

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Lames de scie sabre

LES LAMES D'AUTOLAVEUSES DE WÜRTH

Spécialiste de l'outillage, Würth propose une large gamme d'accessoires pour les machines que les professionnels peuvent utiliser au quotidien. Avec une scie à récurer ou une scie sabre, vous pouvez découper une grande variété de matériaux, du bois au métal, en passant par le PVC, etc. Découvrez notre gamme de lames de scie à récurer pour tous vos besoins de coupe.

Les lames de scie à récurer sont polyvalentes et toujours pratiques lorsque l'espace est limité. La lame de scie longue et mobile permet d'effectuer des coupes plates et nettes dans les endroits difficiles d'accès. Selon la lame de scie utilisée, il est possible de couper différents types de métal, de bois ou de plastique. Würth propose des lames de scie à récurer de haute qualité, spécialement adaptées aux besoins des professionnels.

Avec la bonne lame de scie sauteuse, vous pouvez couper du métal, du bois, du plastique ou de la brique. Comme pour la scie sauteuse, le mouvement pendulaire de la scie sabre sert également à entraîner la lame. Mais les lames de scie à récurer sont plus longues que les lames de scie sauteuse et (ce qui est souvent un avantage dans la construction) légèrement plus flexibles. Si nécessaire, elles peuvent être facilement pliées, par exemple pour couper une pièce au ras du mur. C'est en partie pour cette raison qu'il est important que les lames de scie à récurer soient stables et permettent des coupes droites et précises. Avec nos lames de scie, les utilisateurs professionnels peuvent compter sur la plus haute qualité et sur une conception de lame adaptée de manière optimale aux conditions d'utilisation. La longueur et l'épaisseur, ainsi que le pas des dents des lames de scie alternatives correspondent exactement aux exigences du matériau en question.

DES LAMES DE SCIE À RÉCURER ROBUSTES POUR TOUS LES TYPES DE TRAVAUX DE SCIAGE

Pour les travaux de sciage personnalisés, il faut choisir le bon type de lame de scie à récurer en fonction du matériau à couper et de la longueur de coupe. Würth propose différents types de dents de scie pour des coupes nettes et précises, chacune adaptée à une application spécifique.

Les lames de scie à récurer à denture fine, par exemple, conviennent mieux au métal. Les dents moyennement grossières conviennent mieux à la coupe de matériaux mixtes : bois et métal, PVC, etc. Enfin, les lames de scie à dents grossières sont idéales pour les coupes grossières et la découpe de grands volumes et de matériaux épais.

UNE TECHNOLOGIE ADAPTÉE POUR UN TRAVAIL PLUS SÛR ET PLUS SOIGNÉ

En fonction du matériau à travailler, nous proposons des lames de scie à tronçonner fabriquées dans différents matériaux : lame en tungstène (pour le bois, le PVC, l'aluminium, etc.), lame en carbure (pour l'acier) et lame en diamant (pour la céramique, le carrelage, etc.). Grâce à ces lames adaptées, vous pouvez réaliser des coupes puissantes quelles que soient vos activités.

DOMAINES D'APPLICATION PAR COULEUR

Quatre couleurs différentes adaptées au matériau à traiter :

  • Beige: bois
  • Bleu: métal
  • Gris: matériaux de construction
  • Vert: acier inoxydable

DOMAINES D'APPLICATION SPÉCIFIQUES

  • Heavy Duty: Pour un travail efficace dans des matériaux de 3 à 10 mm d'épaisseur. Idéal pour le traitement des tôles et des tuyaux métalliques.
  • Démolition: Pour les travaux de démolition lourds dans des épaisseurs de 4 à 12 mm. La lame de 1,6 mm d'épaisseur assure la stabilité et la précision de la coupe, idéale pour couper des pièces maintenues dans un étau.
  • Multi Blade: Pour des travaux polyvalents grâce à sa denture progressive. Pour une coupe rapide des matériaux fins ou épais.

PAS DE LA DENT EN MM

  • 1.0 Métal, tôle, tubes et profilés < 1,5 mm
  • 1.4 Métaux, tôles, tubes et profilés < 3,0 mm
  • 1.8 Métaux et métaux non ferreux, tôles, tubes et profilés de 3 à 8 mm
  • 1.8 - 2.6 Métaux, tôles, tubes et profilés de 3 à 12 mm. Bois avec clous, matériaux sandwichs et PVC renforcé de fibres de verre.
  • 2.9 - 3.2 Métaux, tubes et profilés de 4 à 12 mm.

TROIS NIVEAUX DE QUALITÉ POUR LES LAMES DE SCIE À RÉCURER

  • 3 étoiles: Haute performance pour les applications extrêmes. Vitesses et fréquences de coupe élevées et durée de vie plus longue des lames.
  • 2 étoiles: Pour les applications lourdes et universelles. 
  • 1 étoile: Qualité standard pour les applications simples et traditionnelles.
Würth Logo