Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lames de scie circulaire

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Lames de scie circulaire

LAMES DE SCIES CIRCULAIRES POUR LES PROFESSIONNELS

Würth propose une large gamme de lames de scie pour les scies circulaires électriques et à batterie. Ces machines sont principalement utilisées pour l'usinage de matériaux tels que le bois, mais certaines peuvent également être utilisées pour la découpe du PVC, de l'aluminium ou des métaux tendres.

CARACTÉRISTIQUES DES LAMES DE SCIE POUR SCIES CIRCULAIRES

  • Qualité de travail optimisée: code couleur pour choisir la lame en fonction de l'utilisation. Lame anti-vibration. Coupe nette et précise grâce à l'excellente planéité et au polissage de la lame.
  • Lame polyvalente: Utilisable sur des machines de marques différentes grâce à l'utilisation d'une bague de réduction d'alésage.
  • Qualité de lame optimisée: Dents en carbure (HM). Dents soudées au laser.

4 COULEURS POUR CHOISIR VOTRE LAME DE SCIE CIRCULAIRE

BOIS (BEIGE)

Conçue pour les menuisiers, agenceurs, cuisinistes, installateurs et couvreurs qui utilisent des scies manuelles, des scies à onglets et des scies stationnaires. Permet de travailler le bois massif, le mélaminé et le plastique.

BÂTIMENT (GRIS FONCÉ)

Destiné au secteur de la rénovation, avec des scies portatives et stationnaires. Permet de travailler le bois massif, le bois souillé, le béton cellulaire, etc.

METAL (BLEU)

Destinée aux ouvriers du bâtiment et aux carrossiers, elle s'utilise sur les scies à onglet et les scies à main. Permet de couper les métaux tendres (laiton, cuivre, aluminium) et les profilés. Elles sont également destinées à la coupe des plastiques et des composites.

CHANTIER (ROUGE)

Conçues pour diverses applications sur les chantiers de construction, elles peuvent être utilisées sur des machines stationnaires. Permet de couper des panneaux de coffrage, du bois et du béton cellulaire.

COUPES ET DENTS TYPIQUES

  • Pour les coupes fines, choisissez un nombre élevé de dents
  • Pour les coupes moyennes, choisissez une lame avec un nombre moyen de dents
  • Pour les coupes grossières, choisissez une lame avec un petit nombre de dents

TYPES DE DENTS ET DOMAINES D'APPLICATION

Les lames de scie circulaire se distinguent principalement par le type de denture utilisé. Le choix d'une lame de scie circulaire dépend donc de son domaine d'application et donc du type de denture. Le nombre de dents influe également sur la qualité et la précision de la coupe : plus la lame a de dents, meilleur est le résultat. Notre gamme de lames de scies circulaires va de 16 à 96 dents.

Les différents types de dents et leurs domaines d'application :

  • Dent alternée: Aluminium, bois dur, plastique, cuivre, stratifié, laiton, métaux non ferreux, panneaux de coffrage, panneaux de particules (revêtus), panneaux de particules (plaqués), panneaux de particules (bruts), bois composite et résineux.
  • Dent trapézoïdale / Dent plate: Aluminium, plastique, métaux non ferreux et PVC.
  • Dent creuse / Dent plate sur le même pied: Panneau de particules revêtu de plastique, panneau de fibres revêtu de plastique, plastique, verre acrylique et matériaux polymères.
  • Dent plate biseautée mixte: Bois avec métal, panneaux de construction légers, bois massif, boîtes de coffrage en bois, boîtes de coffrage avec mortier, boîtes de coffrage avec palettes.

POUR QUELS TYPES DE MACHINES ?

Les lames de scies circulaires Würth peuvent être utilisées sur différents types de machines : scies à table, à perche, à coupe transversale et à panneaux, scies circulaires portatives, scies circulaires d'atelier et de chantier, scies à onglets, scies à panneaux et scies de table.

Würth Logo