Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Lame de scie à ruban multi-usage

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame de scie à ruban multi-usage

La lame de scie à ruban multi-usage est disponible dans différentes longueurs et hauteurs et peut être personnalisée selon vos exigences. Il suffit pour cela d'envoyer une demande à votre représentant commercial Würth.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Bi-métal (support en acier ressort, denture en acier cobalt M42)



Nouvelle forme de dent unique, brevetée, fabriqué en bi-métal M42 (WO 02/42029 A1)


  • Sélection de bande simple, puisque les trois types de dent couvrent un large éventail d'applications et d'épaisseurs de matériaux.

  • Grande économie grâce à des réglages et des temps de traitement minimum

  • Très polyvalent, peut être utilisé pour des applications telles que les matériaux pleins, les tuyaux, les profilés, les faisceaux et les contours

  • Sciage sans problème d'une vaste gamme de matériaux, y compris les aciers de construction, les aciers inoxydables, les aciers à outils, les métaux coulés, les métaux non ferreux (aluminium, cuivre et laiton) et même le plastique.


Dos des dents renforcé


  • Longévité 2 à 3 fois plus longue que les lames de scie à ruban conventionnelles

  • Grande économie grâce à des réglages et des temps de traitement minimum


Voir également les informations sur la commande pour les articles en livraison directe

Indication

Les pointes de dents M42 sont très résistantes à la chaleur et très puissantes, quel que soit le liquide de refroidissement utilisé.



La lame de scie à ruban multi-usage ZEBRA est un outil agressif et a une forte capacité de pénétration ; pour cette raison, l'utilisateur doit respecter les points suivants :


  • Bien tendre la lame de scie pour empêcher l'oscillation au niveau des dents.

  • Guide soigneusement la lame de scie jusqu'au matériau à couper.

  • Appliquer une pression modérée (environ 30 à 40 % de moins qu'avec les lames de scie classiques), en particulier lors de la coupe de profilés.


Le service 24 heures sur 24 n'est pas disponible pour ces articles. Ces articles ne peuvent pas être échangés ni retournés. Chaque commande est fabriquée individuellement selon les spécifications du client.