Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie segmentée diamantée Starlock, Longlife
Pour retirer des joints de mortier sur le carrelage endommagé et pour la séparation du carrelage jusqu'à une résistance à la rayure de 6, de la fibre de carbone et des plastiques renforcés. Idéal pour une utilisation au niveau des coins et des arêtes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Durée de vie extrêmement longue.
- Le revêtement diamanté garantit une grande longévité.
- La lame segmentée peut être tournée pour optimiser l'usure de la lame de scie.
Travaux de précision dans les coins
La lame segmentée permet une coupe précise dans les coins.
Fixation 3D (Starlock)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Longévité 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Enlèvement de matériaux considérablement amélioré
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!