Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles, démolition, chantier professionnel
Idéal pour la démolition et les travaux avec supports de tuyau. La plus grande épaisseur de lame assure une coupe à angle droit
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour une utilisation avec une épaisseur de matériau de 10 à 175 mm en raison de la denture large de 4,3 mm.
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!