Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 1
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 2
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 3
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 4
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 5
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 6
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire

Pour la découpe de matériaux de construction légers, par exemple la brique, le béton cellulaire et les matériaux à base de ciment.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Denture large pour des résultats de coupe rapides

  • Corps large et épaisseur de paroi épaisse pour une grande stabilité

  • Limitation de la profondeur de coupe pour moins de déchirure et un travail sûr (effet anti-recul).
Indication

Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.



Briques statiques


  • Résistance à la compression :

La résistance à la compression est la charge de rupture exprimée en N/mm², calculée à partir de la surface porteuse totale (zone de pression avec section transversale perforée). Les briques sont classées selon différentes résistances, définies dans la norme DIN 105 et basées sur la capacité de charge avant rupture enregistrée lors des tests.
  • Résistance :

Les résistances des briques sont définies dans la norme DIN 105. La classification est divisée en différents niveaux, de 2 à 28. Les briques haute résistance et le mâchefer peuvent également présenter des résistances considérablement supérieures. Les briques d'isolation thermique en Poroton peuvent atteindre des résistances comprises entre 6 et 12. Seule, la résistance d'une brique ne permet pas de déterminer la capacité de charge de la maçonnerie, mais elle peut servir à calculer la résistance à la compression de la maçonnerie en tenant compte du mortier utilisé.