Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour brique/béton cellulaire
Pour la découpe de matériaux de construction légers, par exemple la brique, le béton cellulaire et les matériaux à base de ciment.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Denture large pour des résultats de coupe rapides
- Corps large et épaisseur de paroi épaisse pour une grande stabilité
- Limitation de la profondeur de coupe pour moins de déchirure et un travail sûr (effet anti-recul).
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Briques statiques
- Résistance à la compression : La résistance à la compression est la charge de rupture exprimée en N/mm², calculée à partir de la surface porteuse totale (zone de pression avec section transversale perforée). Les briques sont classées en classes de résistance à la compression du béton, définies dans la norme DIN 105 et basées sur la capacité de charge avant rupture enregistrée lors des tests.
- Résistance : Les résistances des briques sont définies dans la norme DIN 105. La classification est divisée en différents niveaux, de 2 à 28. La brique haute résistance et le clinker peuvent également présenter des résistances considérablement supérieures. Les briques d'isolation thermique en Poroton peuvent atteindre des résistances comprises entre 6 et 12. Seule, la résistance à la compression du béton de la brique ne permet pas de déterminer la capacité de charge de la maçonnerie, mais elle peut servir à calculer la résistance à la compression de la maçonnerie en tenant compte du mortier utilisé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!