Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
14 article(s) avec 68 versions trouvées
La lame de scie circulaire universelle pour les chantiers. Pour des coupes nettes dans une grande variété de matériaux.
Universelle pour une utilisation mobile
Convient aux scies circulaires dun diamètre de 235 mm et à diverses applications
Lame de scie spéciale, bois, pour scie circulaire avec un diamètre de 165 mm
Pour un usage universel
Scie à bois spéciale pour scies circulaires portatives avec un diamètre de 165 mm
Spécialisé dans lutilisation mobile. Pour sections transversales avec la scie à onglet radiale et la scie à onglet.
Pour les travaux difficiles des chantiers
Pour une utilisation mobile et des coupes précises dans tous les matériaux, notamment pour les scies circulaires à batterie pour le bois.
Pour une découpe rapide en cas de séparation et de blocage du bois
Universelle pour une utilisation mobile. Spécialement conçue pour les scies circulaires à batterie.
Qualité parfaite des bords des surfaces délicates
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Convient aux scies circulaires d'un diamètre de 235 mm et à diverses applications