Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de scie Starlock Max, denture simple
L'outil polyvalent sur le chantier pour des coupes profondes et plongeantes difficiles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Progression rapide des travaux
La conception très longue augmente l'angle d'oscillation et donc la vitesse de travail.
Fonctionnement précis, simple et sûr
Denture nette légèrement incurvée pour des coupes plongeantes nettes.
Profondeur d'immersion parfaitement adaptée
Réglage de la profondeur pour un contrôle précis de la profondeur d'immersion.
Fixation 3D (Starlock)
- Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure
- Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Enlèvement de matériaux considérablement amélioré
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Bonne compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.
Convient aux coupes difficiles dans le bois et les matériaux en bois, le bois avec clous, la fibre de verre, le plastique renforcé, le plâtre et les tôles jusqu'à 1 mm d'épaisseur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!