Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lame de racloir HEAVY DUTY avec deux arêtes de coupe de 60°
Lame très robuste pour une pression de contact très élevée et des revêtements résistants et durs, avec un bord de lame relativement tranchant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Utilisable des deux côtés grâce aux deux bords de lame
- Epaisseur de lame de 0,7 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!