Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Projecteur de travail à LED 16 x 3 W, 48 W, 10-40 V
Projecteur de travail à LED 16 x 3 W, 48 W, 10-40 V - 1
Projecteur de travail à LED 16 x 3 W, 48 W, 10-40 V - 2
Projecteur de travail à LED 16 x 3 W, 48 W, 10-40 V - 3
Projecteur de travail à LED 16 x 3 W, 48 W, 10-40 V - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Projecteur de travail à LED 16 x 3 W, 48 W, 10-40 V

Utilisable comme projecteur de rechange ou de complément

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Montage universel et suppression des interférences radio



Certifié selon


  • EN 13309

Machines de construction - Compatibilité électromagnétique des machines avec système électrique interne


  • EN 14982

Machines agricoles et forestières - Compatibilité électromagnétique


  • EN 50498

Compatibilité électromagnétique (CEM) - norme de famille de produits pour les appareils électroniques qui sont ensuite installés dans les véhicules



Certifié E-Mark E9 et approuvé ECE R10