Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Projecteur de travail à LED 16 x 3 W, 48 W, 10-40 V
Utilisable comme projecteur de rechange ou de complément
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Montage universel et suppression des interférences radio
Certifié selon
- EN 13309
Machines de construction - Compatibilité électromagnétique des machines avec système électrique interne
- EN 14982
Machines agricoles et forestières - Compatibilité électromagnétique
- EN 50498
Compatibilité électromagnétique (CEM) - norme de famille de produits pour les appareils électroniques qui sont ensuite installés dans les véhicules
Certifié E-Mark E9 et approuvé ECE R10
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!