Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Genouillères EXTREME
Pour les travaux sur des surfaces très dures et rugueuses
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Certifié selon DIN EN 14404
Surface extrêmement résistante à l'abrasion et conditionnellement glissante en 600 g/m2 Kevlar®
Confort de port élevé
- Les protections s'adaptent à la forme du genou en très peu de temps
- Poids léger (environ 250g/paire), léger et sûr
Pas de pression unilatérale ou de coupure à l'arrière du genou
Par des sangles de fixation en chloroprène avec des fermetures velcro universellement réglables de haute qualité
Amortissement maximal malgré une faible épaisseur de matériau grâce à une construction sandwich de 12 mm d'épaisseur
Matériel de haute qualité
- Le chloroprène imperméable de 3 mm retient la chaleur et protège les articulations et les muscles du froid
- Le revêtement LYCRA® durable empêche la transpiration abondante et sèche rapidement. Le protecteur peut être porté directement sur la peau
- Toutes les coutures sont cousues avec du fil élastique, ce qui le rend extrêmement résistant et pourtant flexible
DuPontTM et Kevlar® sont des marques commerciales ou des marques déposées de E.I. du Pont de Nemours and Company ou de ses filiales. LYCRA® est une marque déposée d'Invista, Wilmington.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!