Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit universel pour silent blocs 36 pièces
Pour l'extraction et l'insertion des silentblocs, supports hydrauliques, bagues, roulements à billes, joints d'arbre rotatif, par ex.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Adaptation facile des différents diamètres
Divers diamètres de manchons de pression et de plateaux étagés
Les manchons peuvent être retravaillés individuellement si nécessaire
Possibilité d'actionnement mécanique à l'aide d'axes.
Contenu de la livraison :
- 1 de chaque manchon de pression interne/externe 34/44 ; 36/46 ; 38/48 ; 40 mm/50 mm
- 1 de chaque manchon de pression interne/externe 42/52 ; 44/54 ; 46/56 ; 48 mm/58 mm
- 1 manchon de pression interne/externe de chaque 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58 mm/68 mm
- 1 manchon de pression interne/externe de chaque 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm
- 2 de chaque écrou de pression avec butées à billes M10, M12, M14, M16
- 1 de chaque axe M10, M12, M14, M16
- 1 de chaque plateau étagé taille 1 pour 34, 42, 50, 58, 66 mm ; taille 2 pour 36, 44, 52, 60, 68 mm ; taille 3 pour 38, 46, 54, 62, 70 mm ; taille 4 pour 40, 48, 56, 64, 76 mm
Voitures, camions, bus, machines agricoles et véhicules de construction ; convient également pour les SUV/véhicules tout-terrain, par ex. BMW X3, X5, X6, MB Classe M, Porsche Cayenne, VW Touareg
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!