Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de compresseur à ressort intérieur
Idéal pour les espaces restreints lors de la pose et de la dépose des ressorts hélicoïdaux des essieux arrière
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Convient pour une utilisation sur les véhicules dotés d'une toute petite ouverture sur la suspension arrière, p. ex. VW Touran, Citroën C3, Skoda Octavia et Peugeot 107
- Permet de gagner du temps et de l'argent en éliminant le besoin de retirer et de remonter le bras de support
- L'inclinaison des lames de ressort s'adapte de manière optimale à la forme du ressort et assure une retenue sécurisée
- Le guidage interne des coupelles empêche le ressort de sortir
Contenu de la livraison
- 1 unité de base de compresseur à ressort, 1 600 kg
- 1 jeu de lames de ressort diamètre 90-120 mm, 2 pièces
- 1 jeu de lames de ressort diamètre 120-140 mm, 2 pièces
- 2 verrous de lame de ressort
- 1 goupille de verrouillage de lame de ressort
- 1 support mural
- Convient à BMW, Ford, VW, Skoda, Seat, Audi, Mercedes et à d'autres constructeurs
- Charge maximale 1 600 kg (15 690 N)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!