Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de roulettes pour meuble, sans frein Solution 392
Pour caissons OrgaAer
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Kit de montage complet avec châssis
Montage simple et rapide
Capacité de charge par kit : 100 kg
Largeur d'installation : 392 mm
Contenu de la livraison :
- 2 châssis
- 4 roulettes de guidage jumelées
- 4 broches
- 8 vis
- 1 dispositif anti-basculement
- 1 dispositif de montage
Délai de livraison : 5 jours ouvrables
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!