Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit de réparation de filetage de bougie TIME-SERT®, M14 x 1,25

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de réparation de filetage de bougie TIME-SERT®, M14 x 1,25

Assortiment sans bagues - peut être rempli individuellement

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Outil spécial pour pousser les bagues filetées M14 x 1,25 TIME-SERT pour le filetage de bougie d'allumage



En option, l'assortiment peut comprendre 25 de ces bagues :


  • Longueur 7,0 mm

  • Longueur 8,0 mm

  • Longueur 9,4 mm

  • Longueur 11,0 mm

  • Longueur 15,0 mm

  • Longueur 16,8 mm