Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit de perçage pour crayons de bougie de préchauffage endommagées M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25
Kit de perçage pour crayons de bougie de préchauffage endommagées M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 1
Kit de perçage pour crayons de bougie de préchauffage endommagées M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 2
Kit de perçage pour crayons de bougie de préchauffage endommagées M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 3
Kit de perçage pour crayons de bougie de préchauffage endommagées M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 4
Kit de perçage pour crayons de bougie de préchauffage endommagées M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 5
Kit de perçage pour crayons de bougie de préchauffage endommagées M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 6
Kit de perçage pour crayons de bougie de préchauffage endommagées M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 7
Kit de perçage pour crayons de bougie de préchauffage endommagées M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 8
Kit de perçage pour crayons de bougie de préchauffage endommagées M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25 - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de perçage pour crayons de bougie de préchauffage endommagées M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25

18 pièces. Kit pour le perçage professionnel et la dépose des crayons de bougies de préchauffage cassés

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Si une bougie de préchauffage est coincée dans la culasse à cause de la calamine ou de la rouille, le crayon (tube chauffant) se casse souvent quand on tente de la desserrer et reste enfoncée profondément dans la culasse

  • Le kit comprend des outils pour un guidage précis via le filetage de la bougie de préchauffage d'origine, ainsi que des forets et des tarauds spéciaux extra-longs pour créer un taraudage dans le crayon

  • Les outils de perçage extra-fins et modifiés sont plus fins que le crayon, ce qui permet le perçage sans difficulté des crayons de bougie cassés

  • Retrait en toute sécurité du crayon de bougie de préchauffage à l'aide d'une longue tige de traction et d'un élément de traction avec butée à billes

  • Dépose sans endommager le logement et le filetage des bougies de préchauffage dans la culasse