Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit d'outils pour capteur de stationnement VAG
Kit d'outils pour capteur de stationnement VAG - 1
Kit d'outils pour capteur de stationnement VAG - 2
Kit d'outils pour capteur de stationnement VAG - 3
Kit d'outils pour capteur de stationnement VAG - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit d'outils pour capteur de stationnement VAG

14 pièces. Permet aux professionnels de poser des capteurs de stationnement sur des véhicules non équipés ou sur un pare-chocs neuf, par exemple, en cas de remplacement après un accident, à condition qu'il n'y ait pas de perçage de positionnement en sortie d'usine.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Fourni avec des enclumes de centrage nécessaires pour positionner le support du capteur avec précision au centre de l'orifice, permettant ainsi la fixation.

  • Les poinçons de qualité garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords poinçonnés nets et sans bavures. Cela permet de préserver l'apparence d'origine après la réparation.


Contenu de la livraison :


  • 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 18,2 mm

  • 1 x adaptateur magnétique, diamètre 17,8 mm pour VW/Seat

  • 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 18,4 mm

  • 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 26,0 mm

  • 1 x poinçon, diamètre 26,5 mm (C.A.S.)

  • 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 26,7 mm

  • 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 28,1 mm

  • 1 x poinçon, diamètre 29,3 mm (C.A.S.)

  • 1 x poinçon, diamètre 38,9 mm (C.A.S.)

  • 1 x entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes

  • 1 x foret, diamètre 10 mm
Indication

Des poinçons pour capteurs C.A.S. (Capteur d’Aide au Stationnement) sont fournis sans adaptateur magnétique en raison de la position oblique d'installation.