Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'outils de calage de distribution 7 pièces pour moteurs à essence 1,0/1,2L PSA
Pour la dépose et l'installation professionnelles de la courroie crantée fonctionnant dans l'huile
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Par rapport à la version commerciale OEM 0109-2A (en-52127-1), la solution optimisée permet d'économiser du temps de travail (environ 3 h) ainsi que du matériau d'étanchéité (temps de séchage) etc
- Permet la réparation conformément aux directives actuelles du fabricant
Contenu de la livraison :
- 1 x outil de fixation et de réglage d'arbre à cames d'admission
- 1 x outil de fixation d'arbre à cames d'échappement
- 1 x outil de fixation d'arbre à cames d'échappement
- 1 x goupille de blocage et de réglage pour volant moteur (boîte de vitesses manuelle et automatique à 6 rapports)
- 1 x goupille de blocage et de réglage pour volant moteur (boîte de vitesses automatique à 8 rapports ERT8)
- 1 x outil de test pour courroie crantée
- Fabricant : Peugeot, Citroën, Opel, Toyota et autres véhicules du groupe Stellantis
- Codes moteurs :
Opel : B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT, Citroën :
Citroën EB0, EB0F, EB2, EB2D, EB2DT, EB2DTS, EB2F, EB2M, F12XHT, Peugeot :
Peugeot : HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ Moteurs essence 3 cylindres 1,0 et 1,2L THP pour les moteurs 2012 et ultérieurs avec turbocompresseur
- Utilisation possible en :
0109-2C/0109-2D/0197-N (EN-52588)/G-0109-6 (EN-52809)
Comprend : G-0109-2E1/G-0109-2E2/0197-N (FR-52588)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!