Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 1
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 2
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 3
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 4
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 5
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 6
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 7
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 8
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 9
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 10
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 11
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 12
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 13
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 14
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 15
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 16
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 17
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 18
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 19
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 20
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 21
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 22
Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs - 23

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de nettoyage et fraisage pour injecteur Universel, 31 pcs

Pour le nettoyage et l'entretien du puits d'injecteur

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Elimination parfaite des dépôts de carbone pour créer une surface impeccable sur le joint d'étanchéité de la culasse

  • L'unité de base peut être adaptée au puits d'injecteur ; le réglage de la pression de contact se fait grâce à un ressort

  • Outil de découpe de nettoyage en carbure spécial

  • Centrage précis


Contenu de la livraison


  • 1 x porte-embout spécial, flexible avec support 1/4 pouce

  • 1 x corps de base avec ressort, cône et bague de serrage

  • 1 x support pour brosses de nettoyage spéciales

  • 1 x brosse de nettoyage spéciale, diamètre 19 mm

  • 1 x brosse de nettoyage spéciale, diamètre 18 mm

  • 1 x brosse de nettoyage spéciale, diamètre 21 mm

  • 1 x brosse de nettoyage spéciale, diamètre 24 mm

  • 1 x cône de centrage, diamètre 17,8 - 20,6 mm

  • 1 x cône de centrage, diamètre 18,8 - 24,5 mm

  • 1 x outil de découpe de siège d'injecteur, diamètre 17/21 mm 120°

  • 1 x outil de découpe de siège d'injecteur, diamètre 15/17 mm 180°

  • 1 x outil de découpe de siège d'injecteur, diamètre 17 mm 180°

  • 3 x goupillons en fil de laiton pour le nettoyage des trous, 300 x 100 x 7

  • 6 x manchons de blocage

  • 1 x outil d'insertion de manchon de blocage

  • 1 x support de brosse à polir

  • 3 x brosses à polir en nylon spéciales

  • 1 x brosse spéciale, 17,0 mm x support hexagonal 1/4 pouce

  • 1 x guide de brosse spéciale, plastique


Comprend un extracteur de joint d'étanchéité d'injecteur, universel


  • Pour éliminer les joints d'étanchéité en cuivre qui ont brûlé en place dans le puits d'injecteur

  • Finition de haute qualité

  • Tête d'expansion spéciale

  • Aucun risque d'endommagement du plan de joint de l'injecteur

  • Convient également aux joints d'étanchéité particulièrement profonds

  • Démontage en toute sécurité des joints d'étanchéité qui ont brûlé en place

  • Poids de frappe : 1300 g

  • Filetage de raccordement : M10