Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de béquille/poignée AL 120/AL 20
Avec bouton, trou de poignée, tige carrée et plaque courte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pour les kits de béquille/poignée, compter une période de livraison d'environ 10 jours ouvrables.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Convient à toutes les portes intérieures standard d'épaisseur comprise entre 38 mm et 42 mm
Convient aux espaces à vivre privés, par ex. pour les portes intérieures, les portes de salle d'eau et les portes palières
Convient aux portes DIN gauche et DIN droite.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!