Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit de béquille/poignée CP AL 100/AL 20
Kit de béquille/poignée CP AL 100/AL 20 - 1
Kit de béquille/poignée CP AL 100/AL 20 - 2
Kit de béquille/poignée CP AL 100/AL 20 - 3
Kit de béquille/poignée CP AL 100/AL 20 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de béquille/poignée CP AL 100/AL 20

Avec poignée, trou de poignée, axe et plaque courte

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Matériau : aluminium



Accessoires de pose :


  • Tête fraisée bombée et empreinte, M4 x 45 mm, nickelée

  • Douille filetée M4 x 15 mm, nickelée

  • Vis à tête fraisée bombée DIN 95 3,5 x 16 mm, nickelée

  • Vis sans tête DIN 914 M6 x 8,3, galvanisée
Indication

Pour les kits de béquille/poignée, compter une période de livraison d'environ 10 jours ouvrables.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !