Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de béquille/poignée AL 100/AL 11
CP avec poignée, trou de poignée, axe et plaque longue
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Matériau : aluminium
Accessoires de pose :
- Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme pour panneau de particules, 3,5 x 17 mm
- Vis sans tête DIN 914 M6 x 8,3, galvanisée
Pour les kits de béquille/poignée, compter une période de livraison d'environ 10 jours ouvrables.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Convient à toutes les portes intérieures standard d'épaisseur comprise entre 38 mm et 42 mm
Pour les espaces à vivre privés, par ex. les portes intérieures, les portes de salle d'eau et les portes palières.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!