Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit d'extracteur pour bague intérieure de roulement Ø 35 à 61 mm
Extracteur universel avec principe de prise unique, y compris sur les bagues intérieures de roulement affleurant qui reste sur le moyeu de roue lors du changement de roulement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour une utilisation universelle avec toutes les bagues intérieures de roulement d'un diamètre de 35 à 61 mm
- Lors du serrage avec la cloche, le profil de coupe spécial des goupilles élastiques pénètre même dans les plus petits espaces de travail résultant du processus de production, permettant ainsi un retrait sans glissement
- La bague de roulement est parfaitement maintenue et peut être déposée sans être inclinée
- Fonctionne également dans les cas où la roue à impulsion ABS est fermement fixée au moyeu de roue (par exemple, VW Golf)
- Goupille élastique taille 1 convenant même aux plus petites bagues de roulement, par exemple pour Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini, etc.
Contenu de la livraison
- 1 x unité de base comprenant une broche avec cône de pression
- 1 x goupille élastique taille 1, diamètre 35 à 40 mm
- 1 goupille élastique taille 2, diamètre 40 à 45 mm
- 1 goupille élastique taille 3, diamètre 45 à 51 mm
- 1 goupille élastique taille 4, diamètre 50 à 55 mm
- 1 goupille élastique taille 5, diamètre 55 à 61 mm
- 2 x clés, diamètres 59,5 / 83,0 mm
- 1 x graisse pour axe hautes performances
Voitures de tourisme et transporteurs, par ex. VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Seat, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!