Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit de roulettes pour meuble Solution 416
Kit de roulettes pour meuble Solution 416 - 1
Kit de roulettes pour meuble Solution 416 - 2
Kit de roulettes pour meuble Solution 416 - 3
Kit de roulettes pour meuble Solution 416 - 4
Kit de roulettes pour meuble Solution 416 - 5
Kit de roulettes pour meuble Solution 416 - 6
Kit de roulettes pour meuble Solution 416 - 7
Kit de roulettes pour meuble Solution 416 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de roulettes pour meuble Solution 416

Pour caisson OrgaAer Speed Office

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Kit de montage complet avec châssis



Montage simple et rapide



Capacité de charge par kit : 100 kg



Largeur d'installation : 416 mm



Contenu de la livraison :


  • 2 châssis

  • 4 chariots de guidage

  • 8 vis

  • 1 dispositif anti-basculement

  • 1 notice d'installation
Indication

Délai de livraison : 5 jours ouvrables

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.