Kit de montage complet avec châssis
Montage simple et rapide
Capacité de charge par kit : 100 kg
Largeur d'installation : 392 mm
Contenu de la livraison :
- 2 châssis
- 4 chariots de guidage
- 8 vis
- 1 dispositif anti-basculement
- 1 notice d'installation
Délai de livraison : 5 jours ouvrables
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!