Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Assortiment d'entretoises

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment d'entretoises

Tolérances conformes à DIN 522, acier non allié, profilé à froid, 920 pièces

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Format : 20 x 33,5 cm 4 trous perforés pour suspension et fixation



Assortiment de 920 pièces


  • 50 x rondelles entretoise 8 x 14 x 0,3 mm

  • 40 x rondelles entretoise 8 x 14 x 0,5 mm

  • 25 x rondelles entretoise 8 x 14 x 1,0 mm

  • 50 x rondelles entretoise 10 x 20 x 0,3 mm

  • 40 x rondelles entretoise 10 x 20 x 0,5 mm

  • 25 x rondelles entretoise 10 x 20 x 1,0 mm

  • 50 x rondelles entretoise 12 x 24 x 0,3 mm

  • 40 x rondelles entretoise 12 x 24 x 0,5 mm

  • 25 x rondelles entretoise 12 x 24 x 1,0 mm

  • 50 x rondelles entretoise 14 x 24 x 0,3 mm

  • 40 x rondelles entretoise 14 x 24 x 0,5 mm

  • 25 x rondelles entretoise 14 x 24 x 1,0 mm

  • 50 x rondelles entretoise 16 x 25 x 0,3 mm

  • 40 x rondelles entretoise 16 x 26 x 0,5 mm

  • 25 x rondelles entretoise 16 x 26 x 1,0 mm

  • 50 x rondelles entretoise 18 x 30 x 0,3 mm

  • 40 x rondelles entretoise 18 x 30 x 0,5 mm

  • 25 x rondelles entretoise 18 x 30 x 1,0 mm

  • 50 x rondelles entretoise 20 x 32 x 0,3 mm

  • 40 x rondelles entretoise 20 x 32 x 0,5 mm

  • 25 x rondelles entretoise 20 x 32 x 1,0 mm

  • 50 x rondelles entretoise 22 x 32 x 0,3 mm

  • 40 x rondelles entretoise 22 x 32 x 0,5 mm

  • 25 x rondelles entretoise 22 x 32 x 1,0 mm


Le format de poche permet de monter ce jeu n'importe où ainsi qu'un gain de place (par ex : sur les façades avant des étagères de distribution de petites pièces).



L'inventaire des pièces est réalisable en un clin d'œil et peut être ainsi réorganisé en temps utile.



Les rondelles et les entretoises sont utilisées pour compenser le jeu dans les assemblages mécaniques composés d'arbres, d'essieux ou de toute autre pièce. Elles peuvent également être utilisées comme bagues de calage pour minimiser le jeu de fonctionnement normal dû aux tolérances des circlips et des rivets.

Indication

La référence indique : 0420 10 203


  • Famille 0420 ->

  • Diamètre interne 10->

  • Diamètre externe 20->

  • Le dernier chiffre correspond à l'épaisseur :

3->force mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm