Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de réparation tubeless VL et utilitaires
Permet une réparation simple et fiable ne nécessitant pas de solution vulcanisante
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Tresses prévulcanisées
- Ne nécessite pas le démontage du pneu dans la majorité des cas
- Composées de caoutchouc et d'élastomères chargés de filaments en nylon
- Réparation définitive, étanche aux fuites d'air et à la pénétration de l'humidité, n'altérant pas les performances des pneumatiques
- Temps d'intervention très court : assure un gain de temps important lors d'une réparation
Ne surtout pas utiliser de colle ou de solution vulcanisante, car celle-ci empêche l'auto-vulcanisation de la tresse, on peut utiliser le lubrifiant nettoyant, ceci n'étant pas obligatoire, mais facilite l'introduction de la tresse
La réparation définitive de perforations ou coupures allants jusqu'à 9 mm de longueur, sur la bande de roulement des pneus tubeless
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!