Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de purgeur de freins, 6 pièces
Aspiration et purge des systèmes de freinage et d'embrayage facile et rapide grâce à l'utilisation d'air comprimé.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Compact et puissant
- Bocal de 1,8 l avec puissance d'aspiration réglable
Manipulation simple et pratique
- Sélection d'accessoires qui comprend tout ce dont vous avez besoin
- Raccords rapides et raccord d'air pivotant
Contenu de la livraison
- Purgeur
- Flexible de ventilation, 1,8 m
- Flexible d'aspiration, 1,2 m
- Sous-châssis pour montage sur table
- Crochets de suspension
- 3 adaptateurs pour vis de ventilation
- Manuel d'utilisation
Manipuler le liquide de frein avec précaution. Utiliser un équipement de protection adapté.
Convient à la plupart des systèmes de freinage et d'embrayage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!