Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de protection de fenêtre W-FS PRO
Système électronique de surveillance des fenêtres avec écran tactile et commande via l'application
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Surveillance de l'état des fenêtres : OUVERT/FERME/INCLINE
En fonction du type de capteur installé
Disposition claire
Affichage de surveillance sur l'écran tactile
Activation ou désactivation de la fonction d'alarme sur l'écran tactile ou de n'importe où grâce à un téléphone portable
Alarme visuelle et sonore en cas de tentative d'effraction
Le système peut également alerter un numéro enregistré par SMS ou un service de sécurité.
Il est possible de programmer jusqu'à 200 capteurs au niveau du centre de commande
Pour toutes les ouvertures (portes, fenêtres, etc.) dans la maison, le jardin, le garage, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!