Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Kit de paroi anti-poussière
Kit de paroi anti-poussière - 1
Kit de paroi anti-poussière - 2
Kit de paroi anti-poussière - 3
Kit de paroi anti-poussière - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de paroi anti-poussière

Accès refermable pour les plus grandes cloisons, avec revêtement spécial étanche à la poussière avec trois fermeture éclair, fixation à l'aide de ruban adhésif double face (inclus)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Textile anti-poussière spécial perméable à l'air


  • Cloisonne les pièces pendant les travaux de rénovation, les protégeant ainsi contre la poussière

  • Sert également de cloison d'intimité et évite tout accès non autorisé au chantier

  • Le matériau laissant passer l'air permet la circulation de l'air frais


Fermeture éclair de grande qualité


Les pièces sont accessibles par l'ouverture et la fermeture des deux côtés



Polyvalent


  • Accès possible avec des machines d'une largeur maximale de 1,10 m

  • Eléments extensibles individuellement au moyen d'une fermeture éclair latérale afin de créer de plus grandes cloisons


Facile à retirer de la majorité des surfaces



Réutilisable

Indication

Une fois appliqué, le ruban adhésif ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil. La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. La peinture ou le vernis doit avoir complètement séché. Ne pas utiliser sur le marbre ou le granit, les surfaces très absorbantes ou les surfaces présentant une stabilité interne insuffisante, comme de la peinture à faible adhérence. Il est recommandé d'effectuer un essai d'adhérence dans une zone non visible. Les supports de montage universels peuvent également être utilisés pour l'installation.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.