Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de lève-clip et de leviers pour carrosserie Deux pièces
Kit de leviers ultra-minces pour la dépose et la pose de clips et de garniture intérieure
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Conception extra-fine
- Utilisation en toute sécurité même les espaces les plus petits
- Le kit se compose de deux pièces pour couvrir différentes exigences
- Le faible poids du produit le rend facile à manipuler
- Deux leviers = quatre options
Type 1 = forme de cône étroit + forme de coin large
Type 2 = fourche, 5 mm + 7,5 mm
Pour pièces de garniture, bandes de garniture, bandes de protection anti-collision, clips de montage, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!