Confort de travail accru et plus large gamme d'utilisation.
Les tuyaux air comprimé en polyuréthane (PU) sont considérablement plus légers, plus flexibles et plus résistants à l'écrasement que les tuyaux en PVC.
Aucune chute de pression même en cas d'utilisation sévère.
Les surfaces intérieures lisses des tuyaux éliminent toute résistance de l'air et permettent un débit d'air élevé.
Coûts réduits et durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que celle des flexibles en PVC.
Résistance élevée à l'abrasion, revêtement en tissu robuste et résistance exceptionnelle à l'huile, à l'essence, à la saleté et aux rayons UV. Température de fonctionnement -20 °C à +60 °C.
Niveau de sécurité pour l'utilisateur jusqu'à 4 fois plus élevé.
Pression de service maximale de 16 bars.
Non adapté aux travaux de peinture.
Non adapté aux environnements particulièrement humides et à une utilisation avec de l'eau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!